XL56386 間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 コイズミ照明 02734720

XL56386 間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 コイズミ照明 02734720
XL56386 間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 コイズミ照明 02734720
XL56386 間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】 コイズミ照明 02734720

間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】XL56386

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は光源色・光束など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
昼白色
光束(Lm)
1320
注文コード
02734720
品番
XL56386
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
120
光束(Lm)
1320
配光タイプ
散光
幅(mm)
25
全長(mm)
600
質量(kg)
0.4
取付
直付・壁付・床取付
高さ(mm)
28
消費電力(W)
11
本体
アルミ・シルバーアルマイト仕上
光源
LED
別売付属品
調光器
モード切替
【調色】2700K~5000K
ランプ寿命
40000時間
皮相電力(VA)
【100V】11 / 【200V】12 / 【242V】13
グリーン購入法
適合
適正電圧(V)
100-242V
パネル
ポリカーボネート・乳白色
LED交換
不可
調光範囲
約1~100%
演色性(Ra)
93
調光機能
DALI調光調色
注意
※単体・終端専用(始端・中間使用不可)
※電源穴の位置にご注意ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする