自動点滅センサ ソケット形
JIS適合品ではありません。
- 質量(kg)
- 0.025
- 材質(本体)
- ポリカーボネート
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+50
- 電源
- 器具内蔵電源より供給(DC24V)
- 照度(Lx)
- JIS1形相当:【点灯】50(消灯・点灯照度の5倍以下)
- 設置場所
- 屋外用
- 入数(個)
- 1
- 接続台数
- 1台/器具1台につき
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ

















