自動点滅センサ ソケット形PZD-001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02738877
品番
PZD-001
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

JIS適合品ではありません。

質量(kg)
0.025
材質(本体)
ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
器具内蔵電源より供給(DC24V)
照度(Lx)
JIS1形相当:【点灯】50(消灯・点灯照度の5倍以下)
設置場所
屋外用
入数(個)
1
接続台数
1台/器具1台につき

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする