曜日別特売

オイルフィラーキャップ ヘックス

オイルフィラーキャップ ヘックス - ベビーフェイス

◆エンジンまわりのワンポイントアクセサリーとして最適な、オイルフィラーキャップです
◆カラー:シルバー◆エンジンまわりのワンポイントアクセサリーとして最適な、オイルフィラーキャップです
◆カラー:シルバー
ワイヤーロックが出来るように、ワイヤーホールも開けてあります。

仕様
ワイヤーロックホール付
材質
アルミ
色
シルバー
サイズ
M30×P1.5
備考
専用レンチは使用できません。(六角穴無しの為)
タイプ
ヘックスタイプ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02736820005-EK005SV
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする