ApresiaLightMS112XT-PoE Webスマートスイッチ 8p

ApresiaLightMS112XT-PoE Webスマートスイッチ 8p - APRESIA Systems

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】POE++対応レイヤー2Webスマートスイッチ
10/100/1000BASE-T×8、SFP×2
FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
IEEE802.3at準拠(30W給電対応)

仕様
●AUTO-MDIX機能:あり●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:8●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り)
ポート数
12
電源供給方式
電源内蔵
通信速度
10M、100M、1000M、2.5G
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02759062APLMS112XTPOE
¥142,000
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする