56147 ステンレス Lフックボルト ひめじや 02761478

56147 ステンレス Lフックボルト ひめじや 02761478
56147 ステンレス Lフックボルト ひめじや 02761478

ステンレス Lフックボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ねじ径M8
内容量1個注文コード02761478品番56147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

本体固定(フックの向き)は調整ナットが付いているので簡単に合わせられます。

用途
波板などの取り付け・固定に。
寸法(mm)
D=8 H=40 W=30 B=22 T=2
ねじ径
M8
呼び寸法(mm)
8
本体質量(g)
35
参考使用荷重(kg)
50
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
※取付け状況により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする