ブロンズポプラリーフ

ブロンズポプラリーフ - MAGIQ(東京堂)ブロンズポプラリーフ - MAGIQ(東京堂)ブロンズポプラリーフ - MAGIQ(東京堂)ブロンズポプラリーフ - MAGIQ(東京堂)ブロンズポプラリーフ - MAGIQ(東京堂)ブロンズポプラリーフ - MAGIQ(東京堂)ブロンズポプラリーフ - MAGIQ(東京堂)ブロンズポプラリーフ - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ブロンズブラウン
分類
紅葉 オータムリーフ
寸法(cm)
【葉】5~9×68×25
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02756149FG008884
¥1,180
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする