OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入り(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(100本)
¥979
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
30
5
8
10
15
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
02759902
品番
M4x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじナベ頭(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部径(Φmm)
7
ねじの呼び
M4
入数(本)
ねじ:100
材質
ステンレス/SUSXM7
色
パーツケース:赤
十字穴番号
#2
頭部形状
ナベ頭
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目