M3x10 プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760656

M3x10 プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760656
M3x10 プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760656
M3x10 プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760656
M3x10 プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760656
M3x10 プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760656
M3x10 プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760656
M3x10 プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760656

プラケースラックコンテナ入り(+)皿頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(100本)注文コード02760656品番M3x10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539

コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじ皿頭(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部径(Φmm)
6
ねじの呼び
M3
入数(本)
ねじ:100
材質
ステンレス/SUSXM7
色
パーツケース:赤
十字穴番号
#2
頭部形状
皿頭
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする