OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(20本)
1箱(50本)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M6
M5
長さ(mm)
30
30
6
8
40
10
15
25
20
12
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
1
0.8
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
02760462
品番
M4x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
コンテナボックス形状のパーツケースに六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
0.7
レンチサイズ(mm)
3
ねじの呼び
M4
入数(本)
ねじ:50
材質
SCM435/黒色酸化被膜
色
パーツケース:赤
頭部形状
六角穴付き
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目