M4x6 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) OHSATO(大里) 02759947

M4x6 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) OHSATO(大里) 02759947
M4x6 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) OHSATO(大里) 02759947
M4x6 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) OHSATO(大里) 02759947
M4x6 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) OHSATO(大里) 02759947
M4x6 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) OHSATO(大里) 02759947
M4x6 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) OHSATO(大里) 02759947
M4x6 プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜) OHSATO(大里) 02759947

プラケースラックコンテナ入り六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(100本)注文コード02759947品番M4x6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

コンテナボックス形状のパーツケースに六角穴付きボルト(SCM435/黒色酸化被膜)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
長さ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
0.7
レンチサイズ(mm)
3
ねじの呼び
M4
入数(本)
ねじ:100
材質
SCM435/黒色酸化被膜
色
パーツケース:赤
頭部形状
六角穴付き
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする