MAGIQ(東京堂)
マルガリーテマム
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
マム 菊
寸法(cm)
【花】Φ12×55×20
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02754749
FM000376-042
モーブブラウン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
02755659
FM000376-013
ベージュ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
02756456
FM000376-027
チョコ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません