MAGIQ(東京堂)
リッチデージーバンドル
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
デージー フランネルフラワー
寸法(cm)
【花】Φ4~4.5×25×12
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02754022
FM005628-016
ビューティ
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
02754250
FM005628-009
オレンジ
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
02754469
FM005628-008
ダークブラウン
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません