LEDハンギングプロジェクターストリングライト
コウモリやゴースト、月などハロウィンモチーフを壁や床に映し出すプロジェクター機能付きストリングライトです。吊るして電源を入れるだけで、屋外でも使えるハロウィンライトアップが簡単に楽しめます。
- 用途
- 常点 DCアダプター式 消費電力:4W 2連結まで可能 防滴仕様 コード色:ブラック
- 質量(kg)
- 0.4
- サイズ
- 長さ2m ライト間隔:50cm コード:4m
- 素材
- ポリカーボネート・ABS樹脂・塩化ビニル
- 内容量
- 1セット
注意
※[屋外使用可]屋外での使用が可能な商品。 [コントロール不可]ライトの点滅パターンやスピードの変更不可。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ








