曜日別特売

エアブロードール ハロウィンキャラクター 幅170cm×高さ125cm

エアブロードール ハロウィンキャラクター 幅170cm×高さ125cm - ストア・エキスプレスエアブロードール ハロウィンキャラクター 幅170cm×高さ125cm - ストア・エキスプレス

ハロウィンキャラクターのエアブロードール。他のエアブロードルと併せて使用すると効果的です。大きく目立つエアブローは集客効果もあり、ハロウィンイベントにおすすめです。コンセント電源を入れると自動的に空気が送り込まれて膨らむエアブロータイプなので、毎日の設置も簡単です。電源を切れば自然に空気が抜けていき、収納時やハロウィンの後はコンパクトに収納できます。

用途
LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:12W 室内仕様
材質
ナイロン
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
170×115×125
収納時寸法(cm)
幅23×奥行9×高さ29
内容量
1台
注意
※電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027583627892-5028
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,602/税込¥1,762
沖縄地方数量1につき¥2,492/税込¥2,741
離島数量1につき¥2,492/税込¥2,741

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする