エアーディスプレイ パンプキンフレンズ
大きく目立つエアーディスプレイは集客効果もあり、ハロウィンイベントにおすすめです。パンプキンの口部分が抜けているので、後ろに立てば口の中からこんにちは!フォトスポットになります。コンセント電源を入れると自動的に空気が送り込まれて膨らむエアーディスプレイタイプなので、毎日の設置も簡単です。電源を切れば自然に空気が抜けていき、収納時やハロウィンの後はコンパクトに収納できます。
- 用途
- LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:24W 室内仕様
- 材質
- ナイロン
- 質量(kg)
- 約2.5
- コード長さ(m)
- 1.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 240×120×210
- 収納時寸法(cm)
- 幅32×奥行32×高さ19
- 内寸法(cm)
- 約幅94×高さ58
- 内容量
- 1台
注意
※電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。 ※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,502/税込¥2,752 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,892/税込¥4,281 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,892/税込¥4,281 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ





























