曜日別特売

エアドール パンプキンゴースト 横型114cm

エアドール パンプキンゴースト 横型114cm - ストア・エキスプレス

かわいいかぼちゃとおばけのエアドール。売場を楽しく盛り上げ、店舗のハロウィン装飾にぴったりで集客効果も抜群。子どもたちにも大人気です。飾るときに空気を入れて膨らませるので、片付けるときは小さくなり収納場所にも困りません。

用途
空気入れ付き 室内仕様
転倒防止のため、底に水を注入してください。
質量(kg)
1.2
サイズ(cm)
幅114×奥行40×高さ50
素材
塩化ビニル
内容量
1台
注意
※[サブサイズ]収納時:幅22.5×奥行15×高さ28cm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027583468800-3160
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする