曜日別特売

エアブロードール スパイダー3連パンプキン

エアブロードール スパイダー3連パンプキン - ストア・エキスプレスエアブロードール スパイダー3連パンプキン - ストア・エキスプレスエアブロードール スパイダー3連パンプキン - ストア・エキスプレス

店舗のハロウィン装飾で大人気のパンプキンドール。3段のかぼちゃとクモも付いたエアブローは売場を楽しく盛り上げます。大きさは125cmと240cmの2サイズあります。大きく目立つエアブローは集客効果もあり、ハロウィンイベントにおすすめです。コンセント電源を入れると自動的に空気が送り込まれて膨らむエアブロータイプなので、毎日の設置も簡単です。収納時やハロウィンの後はコンパクトに収納できます。

用途
LEDライト:常点 ACアダプター式 室内仕様
材質
ナイロン
コード長さ(m)
1.5
内容量
1台
注意
※電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027576378800-2382170×70×125高さ125cm幅20×奥行20×高さ20
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027582768800-23842100×100×240高さ240cm幅30×奥行30×高さ30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする