BE22000 トライバンドメッシュWi-Fi 7ルーター
12ストリーム 22GbpsトライバンドWiFi:11520Mbps(6GHz)+ 8640Mbps(5GHz)+ 1376Mbps(2.4GHz)10Gbps対応:2つの10Gbps対応WAN/LANポート(ファイバー+イーサネット)と、2つの2.5Gbpsポートを備え、高速スループットを維持します。WiFi/有線バックホールに対応:各Decoユニットの接続はWiFiはもちろんLANケーブルどちらでも可能なので、ネットワーク全体のスループットの向上や遅延をさらに改善したい場合は、信頼性の高い有線バックホールをご利用ください。MLO(Multi-Link Operation):複数のバンド・チャンネルと同時にデータの送受信が可能になり、スループットの向上・遅延の改善・信頼性がさらに向上しました。320MHzチャンネル:帯域幅が倍増し、データも転送速度がさらに向上しました。6GHzに対応:新しく解放されたバンドを利用するため電波干渉の可能性が低く、高速で信頼性の高いWiFi接続が可能です。TP-Link HomeShield:保護者による制限機能や、リアルタイムのIoT機器の保護といった包括的なネットワークセキュリティソフトを内蔵します。後方互換対応:WiFi 6以前の規格にしか対応していない機器との接続ももちろん可能で、様々なプロバイダーに対応しています。
- 内容量
- 1個
無線ルーター の新着商品
カテゴリ