金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】

金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】 - 日本レヂボン金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】 - 日本レヂボン

レヂボンエースゴールドIIは、一般鋼の研削作業に適した汎用品。
外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm

用途
金属や石材などの研削作業に。
適合
100ディスクグラインダー用
外径×厚さ×穴径(mm)
100×6×15
最高使用周速度(m/s)
72 (4300m/min)
内容量
1個(1セット)
注意
※カケ、ヒズミ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなど欠陥がないことを確認してから使用すること。砥石の最高使用周速度(最高使用回転数)以下でご使用ください。防じんメガネ・防じんマスクの着用してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥材
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0276153961451砥材・粒度・硬度:A/WA24P110
オープン
¥229
¥252(税込)
5日以内出荷
0276155761452砥材・粒度・硬度:A/WA36P105
オープン
¥229
¥252(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする