LEDモチーフ ハロウィントレイン
屋外でも使えるLEDイルミネーションライト。ゴーストの機関車にカボチャやネコ、プレゼントを乗せた車両が連なる、LEDモチーフのハロウィントレインです。イルミネーションライトでハロウィンナイトを盛り上げよう!
- 用途
- LEDライト:常点 コンセント式丸型ソケット仕様 消費電力:7.3W 連結不可 防滴仕様 コード色:ブラック 2両目と3両目は入れ替えることができます。
- 質量(kg)
- 4
- サイズ
- 幅98×奥行19×高さ30.5 先頭:幅38×奥行15×高さ30.5 二両目:幅29×奥行18.5×高さ28 三両目:幅29×奥行19×高さ27 コード:2.4m
- 素材
- ポリスチレン
- 内容量
- 1台
注意
※[屋外使用可]屋外での使用が可能な商品。 メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容。基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。 保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。 お客様での設置をお願いいたします。 商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。 万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,682/税込¥2,950 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,172/税込¥4,589 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,172/税込¥4,589 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ








