LEDモチーフパンプキン

LEDモチーフパンプキン - ストア・エキスプレス

屋外でも使えるLEDイルミネーションライト。電源を入れると温かく光る、ジャック・オー・ランタン型のLEDモチーフです。常点灯タイプなので設置するだけで簡単にハロウィンの夜を演出できます。イルミネーションライトでハロウィンナイトを盛り上げよう!

用途
LEDライト:常点 コンセント式丸型ソケット仕様 消費電力:1.6W 連結不可 防滴仕様 コード色:ブラック
質量(kg)
1.6
サイズ
幅35×奥行31.5×高さ35cm コード:2.4m
素材
ポリスチレン
内容量
1台
注意
※[屋外使用可]屋外での使用が可能な商品。 メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容。基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。 保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。 お客様での設置をお願いいたします。 商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。 万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027591688160-800
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,404/税込¥1,544
沖縄地方数量1につき¥2,184/税込¥2,402
離島数量1につき¥2,184/税込¥2,402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする