4022長袖Tシャツ(ポケット付)
天竺編みで適度な伸縮性と快適なフィット感。
首回りの伸びや型崩れも抑えるこだわり縫製。
綿花を紡ぐ最終工程でコーマ通し(くし掛け)を行い、短い不良部分を約15~20%取り除いたコーマ糸32番単糸を2本撚り合わせた32双糸を使用。強度を増し毛羽立ちが少なく、艶もよく、ソフトな肌触りの優れた着心地を得られ、また、洗濯してもヨレにくく、優れた形態安定性が得られます。
一般的な30番単糸のTシャツと比べると、肉厚感があり、何度も着用されるユニフォームには最適な目付約195g/m2の素材を使用しています。
ポケット付き。
- 種別
- 長袖Tシャツ
- 材質
- 天竺
- サイズ
- 5L
- 胸囲(cm)
- 140
- 混率(%)
- 綿100
- 肩幅(cm)
- 61
- 袖丈(cm)
- 62
- 着丈(cm)
- 82
- 対応シーズン
- 間
- 内容量
- 1枚
Tシャツ 長袖 の新着商品
カテゴリ

























