4022-8-5L 4022長袖Tシャツ(ポケット付) アルトコーポレーション 02765222

4022-8-5L 4022長袖Tシャツ(ポケット付) アルトコーポレーション 02765222
4022-8-5L 4022長袖Tシャツ(ポケット付) アルトコーポレーション 02765222

4022長袖Tシャツ(ポケット付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色Rブルー
内容量1枚注文コード02765222品番4022-8-5L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

天竺編みで適度な伸縮性と快適なフィット感。
首回りの伸びや型崩れも抑えるこだわり縫製。
綿花を紡ぐ最終工程でコーマ通し(くし掛け)を行い、短い不良部分を約15~20%取り除いたコーマ糸32番単糸を2本撚り合わせた32双糸を使用。強度を増し毛羽立ちが少なく、艶もよく、ソフトな肌触りの優れた着心地を得られ、また、洗濯してもヨレにくく、優れた形態安定性が得られます。
一般的な30番単糸のTシャツと比べると、肉厚感があり、何度も着用されるユニフォームには最適な目付約195g/m2の素材を使用しています。
ポケット付き。

色
Rブルー
種別
長袖Tシャツ
材質
天竺
サイズ
5L
胸囲(cm)
140
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
82
対応シーズン
間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする