RUNABOUT210F [ランナバウト210F]
【フィールドやシチュエーションに合わせてカスタマイズ可能なオールラウンドスイムベイト】2ピースジョイントボディに艶かしく動くシリコン製ロングテールを組み合わせた全長210mmスイムベイト。スキニーシェイプが存在感と喰わせ能力を両立し、3フック仕様が大型スイムベイトに頻発するキスバイトや浅掛かりによるバレを抑制します(フロントフックにはローリングスイベル採用)。ジョイント部は可動域が広いフレキシブルモードと、可動域が狭いタイトモードにモードチェンジ可能。更に、リップレス、ショートリップ、ダイビングリップが選択でき、トップウォーターからミドルレンジ(約3m)まで、パーツをカスタマイズすることで幅広いアプローチが可能なスイムベイトに仕上がっています。
- 仕様
- 【Accessories】シリコンテール(スペア)、ダイビンググリップ、スイベル付きカスタムブレード、【Hook】DECOY Treble Y-33F #2x3、【Weght(oz)】2(56g)class
- 長さ(mm)
- 210
- タイプ
- Floating
- 内容量
- 1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のルアーカラー・仕様等をよくご確認ください。全6種類を絞り込む
色
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02762598 RUNABOUT210F [ランナバウト210F] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762598-260819-02.jpg)
![注文コード:02762598,02762632,02762686,02762711,02762738,02762747 RUNABOUT210F [ランナバウト210F] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762598-260819-04.jpg)
![注文コード:02762598,02762632,02762686,02762711,02762738,02762747 RUNABOUT210F [ランナバウト210F] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762598-260819-06.jpg)
![注文コード:02762598,02762632,02762686,02762711,02762738,02762747 RUNABOUT210F [ランナバウト210F] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762598-260819-08.jpg)
![注文コード:02762598,02762632,02762686,02762711,02762738,02762747 RUNABOUT210F [ランナバウト210F] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762598-260819-10.jpg)
![注文コード:02762598,02762632,02762686,02762711,02762738,02762747 RUNABOUT210F [ランナバウト210F] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762598-260819-12.jpg)
![注文コード:02762598,02762632,02762686,02762711,02762738,02762747 RUNABOUT210F [ランナバウト210F] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762598-260819-14.jpg)
![注文コード:02762598,02762632,02762686,02762711,02762738,02762747 RUNABOUT210F [ランナバウト210F] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762598-260819-16.jpg)













