#012 ストレイマレットN RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ 02762738

#012 ストレイマレットN RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ 02762738
#012 ストレイマレットN RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ 02762738
#012 ストレイマレットN RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ 02762738
#012 ストレイマレットN RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ 02762738
#012 ストレイマレットN RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ 02762738
#012 ストレイマレットN RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ 02762738
#012 ストレイマレットN RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ 02762738
#012 ストレイマレットN RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ 02762738
#012 ストレイマレットN RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ 02762738
#012 ストレイマレットN RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ 02762738
#012 ストレイマレットN RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ 02762738
#012 ストレイマレットN RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ 02762738
#012 ストレイマレットN RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ 02762738

RUNABOUT210F [ランナバウト210F]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ルアー:#012 ストレイマレットN
注文コード
02762738
品番
#012 ストレイマレットN
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

【フィールドやシチュエーションに合わせてカスタマイズ可能なオールラウンドスイムベイト】2ピースジョイントボディに艶かしく動くシリコン製ロングテールを組み合わせた全長210mmスイムベイト。スキニーシェイプが存在感と喰わせ能力を両立し、3フック仕様が大型スイムベイトに頻発するキスバイトや浅掛かりによるバレを抑制します(フロントフックにはローリングスイベル採用)。ジョイント部は可動域が広いフレキシブルモードと、可動域が狭いタイトモードにモードチェンジ可能。更に、リップレス、ショートリップ、ダイビングリップが選択でき、トップウォーターからミドルレンジ(約3m)まで、パーツをカスタマイズすることで幅広いアプローチが可能なスイムベイトに仕上がっています。

色
ルアー:#012 ストレイマレットN
仕様
【Accessories】シリコンテール(スペア)、ダイビンググリップ、スイベル付きカスタムブレード、【Hook】DECOY Treble Y-33F #2x3、【Weght(oz)】2(56g)class
長さ(mm)
210
タイプ
Floating
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のルアーカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする