RUNBBIT MR [ランビットMR]

RUNBBIT MR [ランビットMR] - グラスルーツRUNBBIT MR [ランビットMR] - グラスルーツRUNBBIT MR [ランビットMR] - グラスルーツRUNBBIT MR [ランビットMR] - グラスルーツRUNBBIT MR [ランビットMR] - グラスルーツRUNBBIT MR [ランビットMR] - グラスルーツRUNBBIT MR [ランビットMR] - グラスルーツRUNBBIT MR [ランビットMR] - グラスルーツ

【ハイレスポンスアクションと軽快な巻き感を持つランビットのミドルレンジ攻略モデル】水深1.5m前後のブレイク、ハードボトム、インビジブルストラクチャーに絡めたアプローチはもちろん、スローリトリーブでもしっかりアクションする特性を生かして、あえてシャローボトムをスローにトレースするなど、SRモデルとMRモデルのコンビネーションによって多彩なアプローチが可能になりました。 *ボディデザイン:オリジナルランビットSRモデルと同様にMRモデルも喰わせに振ったスキニーシェイプを採用。細すぎないテールとストレートなボディデザインにより、飛行姿勢が安定することでアキュラシーキャストやロングキャスト性能アップに貢献しています。*リップデザイン:SRモデル同様にMRモデルでもサーキットボード製リップを採用し、速い明滅を伴ったキレのあるアクションと軽快な巻き感を実現。*アクション:アクションの強さや巻き抵抗もSRモデルと同様になるように設計されており、純粋なレンジ違いモデルとして使い分けが可能です。*DECOY[トレブルY-33F]フックを採用:ファインワイヤー&シャープポイントを持ち、摩擦係数を低減させるフッ素表面処理を施すことで抜群の刺さりを実現。グラス系をはじめとした低弾性マテリアルのロッドでビッグバスに対峙する上でそのフッキング性能が威力を発揮します。*ブルーアイ:ブランドロゴのカラーをイメージしたブルーアイを全モデルに採用。今後発表されるプラグの全てに搭載予定。

仕様
【Depth range(m)】MAX2.5、【Hook】DECOY Treble Y-33F #6
長さ(mm)
58
質量(g)
9
タイプ
Floating
内容量
1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のルアーカラー・仕様等をよくご確認ください。
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02762562#024 ギザードシャッドHルアー:#024 ギザードシャッドH
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
02762580#017 キンクロNルアー:#017 キンクロN
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
02762607#016 レッドクローNルアー:#016 レッドクローN
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
02762659#029 セクシーシャッドGルアー:#029 セクシーシャッドG
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
02762668#025 マットハイブリッドシャッドGルアー:#025 マットハイブリッドシャッドG
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
02762677#018 ブライトギルNルアー:#018 ブライトギルN
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
02762702#019 アースギルNルアー:#019 アースギルN
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
02762756#007 ビジブルシャッドGルアー:#007 ビジブルシャッドG
¥1,900
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする