#024 ギザードシャッドH RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ 02762562

#024 ギザードシャッドH RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ 02762562
#024 ギザードシャッドH RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ 02762562
#024 ギザードシャッドH RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ 02762562
#024 ギザードシャッドH RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ 02762562
#024 ギザードシャッドH RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ 02762562
#024 ギザードシャッドH RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ 02762562
#024 ギザードシャッドH RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ 02762562
#024 ギザードシャッドH RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ 02762562
#024 ギザードシャッドH RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ 02762562
#024 ギザードシャッドH RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ 02762562
#024 ギザードシャッドH RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ 02762562
#024 ギザードシャッドH RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ 02762562
#024 ギザードシャッドH RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ 02762562

RUNBBIT MR [ランビットMR]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ルアー:#024 ギザードシャッドH
注文コード
02762562
品番
#024 ギザードシャッドH
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

【ハイレスポンスアクションと軽快な巻き感を持つランビットのミドルレンジ攻略モデル】水深1.5m前後のブレイク、ハードボトム、インビジブルストラクチャーに絡めたアプローチはもちろん、スローリトリーブでもしっかりアクションする特性を生かして、あえてシャローボトムをスローにトレースするなど、SRモデルとMRモデルのコンビネーションによって多彩なアプローチが可能になりました。 *ボディデザイン:オリジナルランビットSRモデルと同様にMRモデルも喰わせに振ったスキニーシェイプを採用。細すぎないテールとストレートなボディデザインにより、飛行姿勢が安定することでアキュラシーキャストやロングキャスト性能アップに貢献しています。*リップデザイン:SRモデル同様にMRモデルでもサーキットボード製リップを採用し、速い明滅を伴ったキレのあるアクションと軽快な巻き感を実現。*アクション:アクションの強さや巻き抵抗もSRモデルと同様になるように設計されており、純粋なレンジ違いモデルとして使い分けが可能です。*DECOY[トレブルY-33F]フックを採用:ファインワイヤー&シャープポイントを持ち、摩擦係数を低減させるフッ素表面処理を施すことで抜群の刺さりを実現。グラス系をはじめとした低弾性マテリアルのロッドでビッグバスに対峙する上でそのフッキング性能が威力を発揮します。*ブルーアイ:ブランドロゴのカラーをイメージしたブルーアイを全モデルに採用。今後発表されるプラグの全てに搭載予定。

色
ルアー:#024 ギザードシャッドH
仕様
【Depth range(m)】MAX2.5、【Hook】DECOY Treble Y-33F #6
長さ(mm)
58
質量(g)
9
タイプ
Floating
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のルアーカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする