Tansan [タンサン]
【トップウォーターゲームを多彩な誘いで楽しみ尽くす芸達者ダーター】ダーターらしいバブルを伴ったダイブアクションはもちろん、軽く短い入力では軽快な首振りアクションが可能です。また、クランキングではハイレスポンスなウエイキングアクションを披露。シチュエーションに応じて多彩なアクションで誘える、器用さが自慢の芸達者ダーターです。 *ボディデザイン:長く伸びた下顎とテールにかけて湾曲したポッパーライクなボディデザインが様々なアクションを生む源です。*チンガード:顎の保護とフラッシング効果が期待できるステンレス製チンガード付き。*アクション1「ターン」:ラインスラックを使った短いロッドアクションでは移動距離の少ないターンが可能です。*アクション2「ただ巻き」:リトリーブでは水面または水面下でハイレスポンスなロールを主体とした泳ぎでターゲットを魅了します。*アクション3「ダイブ」:ラカップを手前に向けた状態で入力することでスムーズにダイブさせることができ(ラインスラックを使わない入力を推奨)、入力の強弱により様々な音を発しバブルを伴いながらアピールします。ダイブ後の浮上時は不規則な軌道でライズアップし、ダイブ後にそのままリトリーブに移行し泳がせるのもひとつのテクニックです。
- 仕様
- 【Depth】Surface、【Hook】BKK SPEAR20-SS #4、【Weght(oz)】1/2(14g)class
- 寸法(mm)
- Body Length:90
- 内容量
- 1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のルアーカラー・仕様等をよくご確認ください。全7種類を絞り込む
色
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02762571 Tansan [タンサン] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762571-260819-02.jpg)
![注文コード:02762571,02762589,02762616,02762641,02762650,02762720,02762729 Tansan [タンサン] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762571-260819-04.jpg)
![注文コード:02762571,02762589,02762616,02762641,02762650,02762720,02762729 Tansan [タンサン] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762571-260819-06.jpg)
![注文コード:02762571,02762589,02762616,02762641,02762650,02762720,02762729 Tansan [タンサン] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762571-260819-08.jpg)
![注文コード:02762571,02762589,02762616,02762641,02762650,02762720,02762729 Tansan [タンサン] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762571-260819-10.jpg)
![注文コード:02762571,02762589,02762616,02762641,02762650,02762720,02762729 Tansan [タンサン] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762571-260819-12.jpg)
![注文コード:02762571,02762589,02762616,02762641,02762650,02762720,02762729 Tansan [タンサン] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762571-260819-14.jpg)
![注文コード:02762571,02762589,02762616,02762641,02762650,02762720,02762729 Tansan [タンサン] - グラスルーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02762571-260819-16.jpg)













