#034 スポッテッドフロッグN Tansan [タンサン] グラスルーツ 02762650

#034 スポッテッドフロッグN Tansan [タンサン] グラスルーツ 02762650
#034 スポッテッドフロッグN Tansan [タンサン] グラスルーツ 02762650
#034 スポッテッドフロッグN Tansan [タンサン] グラスルーツ 02762650
#034 スポッテッドフロッグN Tansan [タンサン] グラスルーツ 02762650
#034 スポッテッドフロッグN Tansan [タンサン] グラスルーツ 02762650
#034 スポッテッドフロッグN Tansan [タンサン] グラスルーツ 02762650
#034 スポッテッドフロッグN Tansan [タンサン] グラスルーツ 02762650
#034 スポッテッドフロッグN Tansan [タンサン] グラスルーツ 02762650
#034 スポッテッドフロッグN Tansan [タンサン] グラスルーツ 02762650
#034 スポッテッドフロッグN Tansan [タンサン] グラスルーツ 02762650

Tansan [タンサン]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ルアー:#034 スポッテッドフロッグN
注文コード
02762650
品番
#034 スポッテッドフロッグN
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

【トップウォーターゲームを多彩な誘いで楽しみ尽くす芸達者ダーター】ダーターらしいバブルを伴ったダイブアクションはもちろん、軽く短い入力では軽快な首振りアクションが可能です。また、クランキングではハイレスポンスなウエイキングアクションを披露。シチュエーションに応じて多彩なアクションで誘える、器用さが自慢の芸達者ダーターです。 *ボディデザイン:長く伸びた下顎とテールにかけて湾曲したポッパーライクなボディデザインが様々なアクションを生む源です。*チンガード:顎の保護とフラッシング効果が期待できるステンレス製チンガード付き。*アクション1「ターン」:ラインスラックを使った短いロッドアクションでは移動距離の少ないターンが可能です。*アクション2「ただ巻き」:リトリーブでは水面または水面下でハイレスポンスなロールを主体とした泳ぎでターゲットを魅了します。*アクション3「ダイブ」:ラカップを手前に向けた状態で入力することでスムーズにダイブさせることができ(ラインスラックを使わない入力を推奨)、入力の強弱により様々な音を発しバブルを伴いながらアピールします。ダイブ後の浮上時は不規則な軌道でライズアップし、ダイブ後にそのままリトリーブに移行し泳がせるのもひとつのテクニックです。

色
ルアー:#034 スポッテッドフロッグN
仕様
【Depth】Surface、【Hook】BKK SPEAR20-SS #4、【Weght(oz)】1/2(14g)class
寸法(mm)
Body Length:90
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のルアーカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする