トライメイト
カッターマット A4対応 厚さ3mm
カッターによる傷や汚れを防ぎ、大切な机をガード。
厚さ3mmでしっかり安定し、水洗いOKでお手入れも簡単。
DIY・工作・模型製作などに最適です。
用途
カッティングマットとして
材質
PVC
厚さ(mm)
3
色
ブラック
質量(g)
310
サイズ(cm)
30×22
寸法(cm)
30×22
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02765319
TR-CMT001
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください