曜日別特売
TR-CMT001 カッターマット A4対応 厚さ3mm トライメイト 02765319

TR-CMT001 カッターマット A4対応 厚さ3mm トライメイト 02765319
TR-CMT001 カッターマット A4対応 厚さ3mm トライメイト 02765319
TR-CMT001 カッターマット A4対応 厚さ3mm トライメイト 02765319
TR-CMT001 カッターマット A4対応 厚さ3mm トライメイト 02765319
TR-CMT001 カッターマット A4対応 厚さ3mm トライメイト 02765319
TR-CMT001 カッターマット A4対応 厚さ3mm トライメイト 02765319

カッターマット A4対応 厚さ3mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02765319
品番
TR-CMT001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

カッターによる傷や汚れを防ぎ、大切な机をガード。
厚さ3mmでしっかり安定し、水洗いOKでお手入れも簡単。
DIY・工作・模型製作などに最適です。
水洗い可能

用途
カッティングマットとして
材質
PVC
厚さ(mm)
3
色
ブラック
質量(g)
310
サイズ(cm)
30×22
寸法(cm)
30×22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする