曜日別特売

スリークショルダーバッグ SMOKE KHAKI

スリークショルダーバッグ SMOKE KHAKI - ヘミングススリークショルダーバッグ SMOKE KHAKI - ヘミングススリークショルダーバッグ SMOKE KHAKI - ヘミングススリークショルダーバッグ SMOKE KHAKI - ヘミングススリークショルダーバッグ SMOKE KHAKI - ヘミングススリークショルダーバッグ SMOKE KHAKI - ヘミングススリークショルダーバッグ SMOKE KHAKI - ヘミングス

カジュアルすぎず、きちんとしたい日のコーデにもなじむ「スリーク」シリーズ。遮熱効果のある生地を内側に使用し、暑い日のお出かけにもぴったり。見た目以上に荷物が入るショルダーバッグは、毎日使いやすいサイズ感です。表地は水を弾きやすい生地を使用。ショルダーベルトを外して、コンパクトなワンハンドルバッグとしてもお使いいただけます。

用途
お出かけや通勤などに。
仕様
外ポケット:1、内ポケット:2
色
SMOKE KHAKI
容量
約7L
質量(g)
230
サイズ(cm)
W42×H25×D8
内容量
1個
注意
※掲載画像には他カラーの商品が含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027691691095503
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする