ブルゾン[兼用]
内外に複数のポケット付きで便利。熱がこもりにくく快適な着心地です
- 仕様
- 機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、素材 CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、両脇ポケット、左右内ポケット(左のみファスナー付)、メッシュ裏地付、左袖ペン差しポケット、背中ベンチレーション
- 色
- カーキ
- サイズ
- SS
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 肩幅(cm)
- 44
- 袖丈(cm)
- 56
- 着丈(cm)
- 64
- 機能
- 制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、制菌加工
- バスト(cm)
- 102
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。ブルゾン オールシーズン の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02764662 ブルゾン[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02764662-260902-02.jpg)
![注文コード:02764662 ブルゾン[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03128716-260903-02.jpg)

















