アルベ(チトセ)
ポケットTシャツ
ふっくらとした風合いに胸のポケットがアクセント。
どんなお店にも合 わ せや すいベーシックな5色展開です。
仕様
左胸ポケット
サイズ
L
混率(%)
天竺(綿100)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
20.5
着丈(cm)
71
バスト(cm)
105
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02764601
AS8545
カーキ
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
02764689
AS8545
ブラック
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください