製品画像
アルベ(チトセ)
ポケットTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
カーキ
カーキ
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02764601
品番
AS8545
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ふっくらとした風合いに胸のポケットがアクセント。
どんなお店にも合 わ せや すいベーシックな5色展開です。
色
カーキ
仕様
左胸ポケット
サイズ
L
混率(%)
天竺(綿100)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
20.5
着丈(cm)
71
バスト(cm)
105
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。