曜日別特売

ライトリーショルダーバッグ DEEP VIOLET

ライトリーショルダーバッグ DEEP VIOLET - ヘミングスライトリーショルダーバッグ DEEP VIOLET - ヘミングスライトリーショルダーバッグ DEEP VIOLET - ヘミングスライトリーショルダーバッグ DEEP VIOLET - ヘミングスライトリーショルダーバッグ DEEP VIOLET - ヘミングスライトリーショルダーバッグ DEEP VIOLET - ヘミングスライトリーショルダーバッグ DEEP VIOLET - ヘミングスライトリーショルダーバッグ DEEP VIOLET - ヘミングス

『ライトリーシリーズ』はハンズフリーでお出かけ派の方にピッタリのシリーズ。コンパクトなサイズながらもポケットが多いので収納力抜群で毎日使いたくなるバッグです。ショルダーバッグはコンパクトな見た目ながら、必要なものをきちんと入れることができます。両手があくので、傘をさす雨の日のお出かけも楽ちん。表地はさらっとした手ざわりの、水を弾きやすい生地なのもうれしいポイントです。小さな見た目以上の収納力。500ml のペットボトルも入れることができます。ご家族やパートナーとシェアしていただくのもおすすめです。

用途
お出かけや通勤、通学に。
仕様
外ポケット:3、内ポケット:2、ナスカン付きループ
色
DEEP VIOLET
容量
約3.5L
質量(g)
200
サイズ(cm)
W26×H17×D9
内容量
1個
注意
※掲載画像には他カラーの商品が含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027692214071015
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする