携帯トイレ100回分セット
水が使えない非常時に。すばやく固めて、衛生的に処理できる携帯トイレ
断水・災害時など、水が使えない状況でも手軽に使用できる「携帯トイレ」です。
受け袋を便器と便座の間にセットし、使用後に凝固剤を入れることで、排泄物をすばやく固めて処理できます。液体をしっかり固めることで、ニオイや漏れを抑え、周囲を気にせず衛生的に処理できます。
小分けタイプで携帯しやすく、必要な分だけ無駄なく使用できるのもポイント。防災用品としての備蓄はもちろん、外出先やレジャー、介護用トイレなど、さまざまなシーンで活用できます。
「もしもの時」に備えて、家庭・施設・事業所などに常備しておくと安心なアイテムです。
- 用途
- ・災害・断水などでトイレが使えないとき
・防災用品・非常用備蓄として
・簡易トイレ・介護用トイレに
・アウトドアやレジャーなど、トイレの確保が難しい場所に
・車での長時間移動や渋滞時の備えに
- 仕様
- 便袋:65x50cm ポリエチレン 黒色、使用済保管袋:65x50cm ポリエチレン 透明、凝固剤:高分子ポリマー 10g/袋
- セット内容
- 抗菌凝固剤100袋・便袋100枚・使用済み保管袋16枚・取扱説明書4枚
- 保存期間(年)
- 未開封の状態で15年間保証
- 内容量
- 1ケース(100回分×3セット)
注意
※凝固剤を洋式便器の中に直接入れないでください。詰まりの原因となる場合があります。※尿の状態によっては、凝固しにくい場合があります。
※火のそばや、高温・多湿になる場所での保管は避けてください。
※汚物袋は、とがったものに接触すると破れる恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
※使用後の廃棄は、お住まいの地域の廃棄・処理方法に従ってください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
非常用トイレ の新着商品
カテゴリ












![簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品] 簡易トイレ Mimamo サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781141-260904-02.jpg)













