曜日別特売
2890 携帯トイレ100回分セット つばさ 02769720

※製品写真

2890 携帯トイレ100回分セット つばさ 02769720
2890 携帯トイレ100回分セット つばさ 02769720
2890 携帯トイレ100回分セット つばさ 02769720

携帯トイレ100回分セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100回分×3セット)
注文コード
02769720
品番
2890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

水が使えない非常時に。すばやく固めて、衛生的に処理できる携帯トイレ
断水・災害時など、水が使えない状況でも手軽に使用できる「携帯トイレ」です。
受け袋を便器と便座の間にセットし、使用後に凝固剤を入れることで、排泄物をすばやく固めて処理できます。液体をしっかり固めることで、ニオイや漏れを抑え、周囲を気にせず衛生的に処理できます。
小分けタイプで携帯しやすく、必要な分だけ無駄なく使用できるのもポイント。防災用品としての備蓄はもちろん、外出先やレジャー、介護用トイレなど、さまざまなシーンで活用できます。
「もしもの時」に備えて、家庭・施設・事業所などに常備しておくと安心なアイテムです。

用途
・災害・断水などでトイレが使えないとき
・防災用品・非常用備蓄として
・簡易トイレ・介護用トイレに
・アウトドアやレジャーなど、トイレの確保が難しい場所に
・車での長時間移動や渋滞時の備えに
仕様
便袋:65x50cm ポリエチレン 黒色、使用済保管袋:65x50cm ポリエチレン 透明、凝固剤:高分子ポリマー 10g/袋
セット内容
抗菌凝固剤100袋・便袋100枚・使用済み保管袋16枚・取扱説明書4枚
保存期間(年)
未開封の状態で15年間保証
注意
※凝固剤を洋式便器の中に直接入れないでください。詰まりの原因となる場合があります。
※尿の状態によっては、凝固しにくい場合があります。
※火のそばや、高温・多湿になる場所での保管は避けてください。
※汚物袋は、とがったものに接触すると破れる恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
※使用後の廃棄は、お住まいの地域の廃棄・処理方法に従ってください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする