シロキ
水のいらない全身キレイセット 防災用品 5年保存 10セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10セット)
注文コード
02769580
品番
SKK-000187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
断水時に役立つ水の要らない衛生ケアセットです。シャンプー・歯磨きシート・体拭き・コットンタオルがセットになっております。安心の5年長期保存が可能。この1セットで一人3日分の衛生面の備えになります。
用途
防災時の衛生ケア用に。
付属品
水のいらないシャンプー手袋×3、水のいらない歯みがきシート(10枚入)×1、みんなのからだふき(30枚入)×1、ボディケア コットンタオル×3
使用方法
目安:1セットで一人3日分
保存期間(年)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません