アルベ(チトセ)
空調服TM コックコート(半袖)
長袖か半袖が選べる空調服(R)コックコートで、暑い厨房でも心地よく。
色
ネイビー
機能
高通気
袖丈
半袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02764382
KC8717
L
48.5
27
77
126
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
02764549
KC8717
4L
53.5
28.5
83
144
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください