曜日別特売
KC8717 空調服TM コックコート(半袖) アルベ(チトセ) 02764549

製品画像

KC8717 空調服TM コックコート(半袖) アルベ(チトセ) 02764549
KC8717 空調服TM コックコート(半袖) アルベ(チトセ) 02764549

空調服TM コックコート(半袖)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード02764549品番KC8717
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

長袖か半袖が選べる空調服(R)コックコートで、暑い厨房でも心地よく。

サイズ
4L
肩幅(cm)
53.5
袖丈(cm)
28.5
着丈(cm)
83
バスト(cm)
144
色
ネイビー
機能
高通気
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする