高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着
4000回使っても、変わらない切れ味
高硬度チタンコーティングが摩耗を防ぎ
滑らかな切れ味を長期間キープ
軽く切れる、エアリーカーブ刃
立体的に湾曲したブレードが
紙をしっかり捉え、切断効率を向上
点で切る。だから、軽い
3D刃線設計が刃同士を「点」で接触させ
無駄な抵抗を減らしてスムーズにカット
切れ味は、構造で決まる
刃同士が安定して噛み合う構造
切り口に終端もキレイ
刃ぶれを抑えて、端までまっすぐ
終端も横筋が残らない
使う人を思ってつくられた形
刃先は丸く、安心感をプラス
軽い開閉で、操作も快適です
- 材質
- 刃:チタンコーティングステンレス、ハンドル:ABS
- 全長(mm)
- 170
- 質量(g)
- 60
- 刃渡り(mm)
- 58
- 内容量
- 1個
文房具 の新着商品
カテゴリ


























