曜日別特売
DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869

DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869
DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869
DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869
DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869
DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869
DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869
DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869
DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869
DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869
DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869
DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869
DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869
DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869
DLI-NSC059GR 高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着 nusign 02762869

高性能ハサミ エアリーカーブ刃 低粘着DLI-NSC059GR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード02762869品番DLI-NSC059GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
¥1,000

4000回使っても、変わらない切れ味
高硬度チタンコーティングが摩耗を防ぎ
滑らかな切れ味を長期間キープ
軽く切れる、エアリーカーブ刃
立体的に湾曲したブレードが
紙をしっかり捉え、切断効率を向上
点で切る。だから、軽い
3D刃線設計が刃同士を「点」で接触させ
無駄な抵抗を減らしてスムーズにカット
切れ味は、構造で決まる
刃同士が安定して噛み合う構造
切り口に終端もキレイ
刃ぶれを抑えて、端までまっすぐ
終端も横筋が残らない
使う人を思ってつくられた形
刃先は丸く、安心感をプラス
軽い開閉で、操作も快適です

色
グリーン
材質
刃:チタンコーティングステンレス、ハンドル:ABS
全長(mm)
170
質量(g)
60
刃渡り(mm)
58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする