スクラブ
ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント。
豊富な色と幅広いサイズ展開が魅力です。
- 仕様
- 素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸PHSポケット、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全31種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ















![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773369-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02772852-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02774358-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02772468-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773202-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[女] UNITE ファスナースクラブ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773877-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[男] UNITE ファスナースクラブ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773956-260902-02.jpg)






![スクラブ[兼用] UNITE スクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03088141-260902-02.jpg)
![スクラブ[兼用] UNITE スクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092088-260902-02.jpg)
![スクラブ[兼用] UNITE スクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773606-260902-02.jpg)
![スクラブ[兼用] UNITE スクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02772642-260902-02.jpg)


