曜日別特売

スクラブ

スクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITE

肩の蛍光色パイピングがポイント。制菌加工でいつでも清潔に。

仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、透防止、制電、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全6種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02772608MZ0230オレンジL4720.575
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
02772958MZ0230ピンクSS4317.569
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
02773001MZ0230ブルーSS4317.569
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
02773211MZ0230ピンク4L522281
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
02774069MZ0230オレンジS441869
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
02774087MZ0230ブルー4L522281
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする