UNITE
スクラブ[兼用]
襟元のラインと袖口のピンタックがアクセントに。
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 制電ストレッチツイル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、両脇配色プリーツ
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02773552
UN0401
ネイビー
5L
53
26.5
80
¥
7,600
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
6日以内出荷
02773606
UN0401
バーガンディ
M
44.5
23
70
¥
7,600
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
6日以内出荷
02774182
UN0401
バーガンディ
5L
53
26.5
80
¥
7,600
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください