スクラブ[兼用]

スクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITE

豊富なポケットですぐれた収納力。
制電糸により静電気を抑え、チリやホコリなどが付着しにくい加工を施しています

仕様
素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全8種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02772642MZ0240ターコイズ×ネイビー5L5422.582
¥8,400
¥5,880
¥6,468(税込)
6日以内出荷
02772800MZ0240ホワイト×ネイビー5L5422.582
¥8,400
¥5,880
¥6,468(税込)
6日以内出荷
02772992MZ0240ワイン×ネイビーS441869
¥8,400
¥5,880
¥6,468(税込)
6日以内出荷
02773299MZ0240ワイン×ネイビー5L5422.582
¥8,400
¥5,880
¥6,468(税込)
6日以内出荷
02773491MZ0240ラベンダー×ネイビー4L522281
¥8,400
¥5,880
¥6,468(税込)
6日以内出荷
02773631MZ0240ラベンダー×ネイビー5L5422.582
¥8,400
¥5,880
¥6,468(税込)
6日以内出荷
02773832MZ0240ラベンダー×ネイビーS441869
¥8,400
¥5,880
¥6,468(税込)
6日以内出荷
02774252MZ0240ラベンダー×ネイビー3L5021.579
¥8,400
¥5,880
¥6,468(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする