UNITE
スクラブ〔兼用〕
落ち着いたトーンのスクラブ。ハードな医療現場に適した抗ウイルス加工。
仕様
素材 制電トロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、速、乾、制電、制菌加工、抗ウイルス加工、抗かび加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02772888
MZ0231
ワイン
M
45.5
18.5
66
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
6日以内出荷
02773500
MZ0231
ダークグリーン
LL
48.5
21
72
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
6日以内出荷
02773561
MZ0231
ネイビー
S
44
18
64
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
6日以内出荷
02773780
MZ0231
ワイン
3L
50
21.5
74
¥
6,300
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください