FLOAT SAVER COOL

FLOAT SAVER COOL - キヌガワFLOAT SAVER COOL - キヌガワ
本体寸法(mm)
W110 × H230 × D18
サイズ(inch)
使用可能端末:6.9 inch(iPhone17 Pro Max対応)
素材
PVC、ABS、アルミ蒸着ウレタン
防水
IP68相当
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
浮力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02775049ブラックブラック約370
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
02775058ホワイトホワイト約370g
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする